YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷房用品
YAMAZEN(山善)の 工場扇
YAMAZEN(山善)の 工場扇パーツ類
工場扇用 収納カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19437927
品番
YZ-KC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
工場扇用収納カバー
オフシーズンのホコリ・ゴミよけに
【対応サイズ】45cm羽根タイプの工場扇にご使用頂けます
用途
収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け
材質
ポリエステル、裏面 シルバーコーティング
質量(g)
80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
45×25×60