32インチgoogloチューナーレスTV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19438076 品番32GTN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。
HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。

仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):5000:1/200●モニター:32V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA200×100 セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm)幅732x高さ475x奥行196 質量(kg)3.6 電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W)40(待機時0.2) 応答速度6.5(ms) 端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OSAndroid11、Googleアシスタント 無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする