仕様●CDプレーヤー:対応ディスク:オーディオCD,CD-R/RW、フォーマット:CD-DA、MP3、WMA、機能:プログラム、ランダム、リピート●SD/USB:SD/SDHC:class4(最大32GB)、USBメモリ:USB2.0/3.0(最大16GB)、デジタル録音機能(FM/AM/レコード/CD/カセット/AUXIN)●カセットプレーヤー:再生、録音、早送り、巻き戻し、一時停止、ノーマルテープに対応●ラジオ機能:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶寸法(mm)幅330×奥行295×高さ205質量(kg)約3.2出力(W)スピーカー:3+3(4Ω)電源(V)AC10050/60Hz