曜日別特売
CDS1BN160-50+40-M9BW4-XC10 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~) SMC 19439953

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)50注文コード19439953品番CDS1BN160-50+40-M9BW4-XC10
参考基準価格(税別)¥163,080販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする