azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
反射形ファイバユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ファイバ長(m)
10
注文コード
19440146
品番
HPF-D006-S100L10
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ファイバ長
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ストレート
サイズ
-
ケーブル長(m)
2
形状
外形G
ファイバ長(m)
10
先端径(Φmm)
1.2
スリーブ長(mm)
100
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R15●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):43(モードnL)、36(モードSF)、25(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):90(モードHP)、80(モードnL)、35(モードFt)●コア構成:投受ともΦ0.5●最小検出体(mm):Φ0.005
関連資料:
寸法、仕様情報(3.16MB)