メイン画像
福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
LL
色
ブラック
注文コード
19440341
品番
ガロア#2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
サイズ・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
オール耐油加工で胴長タイプ
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
810(Lサイズ)
材質(アッパー)
耐油PVC
丈(cm)
37.5
材質(底部)
耐油PVC
足囲
3E