曜日別特売
ガロア#2 長靴 福山ゴム工業 19440350

メイン画像

長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズ3L
内容量1足注文コード19440350品番ガロア#2
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

オール耐油加工で胴長タイプ

ブラックサイズ3L質量(g)810(Lサイズ)材質(アッパー)耐油PVC丈(cm)37.5材質(底部)耐油PVC足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする