※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード19442380
品番GX-9000VOCPPMC0P20000D100トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥324,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40〜+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。
専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。