※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
19442556
品番
GX-9000C00000N1D000トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥204,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能
従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40〜+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)