※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
検知対象ガスアンモニア(NH3)/塩素(Cl2)/シラン(SiH4)
注文コード19443195
品番EE1E2EDD0 00トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥370,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造