SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BQ1~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・オートスイッチ種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
注文コード
19443313
品番
CDS1BQ140-125
参考基準価格(税別)
¥57,750
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード