※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B0000E6L1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 19443396 B0000E6L1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 19443396 B0000E6L1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 19443396 B0000E6L1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 19443396

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガス二酸化窒素 注文コード19443396 品番B0000E6L1 00 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は検知対象ガスなど11種類から選べます 他の種類を見る

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)

質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40〜+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-20.00ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaUCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス二酸化窒素 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする