サンプル画像

ナラシバッカー40mm幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19443615 品番532-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。
硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。

材質独立気泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)500 幅(mm)40 厚さ(mm)20 硬さ白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする