リンレイテープ
リンレイテープの マスキングテープ
弱粘着和紙マスキングテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(70巻)
注文コード
19443868
品番
#191J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
極めて弱粘着な為、デリケートな被着面に最適
用途
内装の漆喰やクロスの上からのマスキング・ツートン塗装時の塗膜へのマスキング
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.083
長さ(m)
18
粘着力(N/cm)
0.9
引張強度(N/cm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※デリケートな被着面に最適のマスキングテープ