商品単体画像
関兼常
関兼常の 鋏
関兼常の 園芸鋏
花キール 園芸ハサミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19443929
品番
TDG-5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】PP樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
50
刃長(mm)
50