愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の トップス 利用者用
821696 斜め釦ホールポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19445776
品番
821696-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
機能満載の定番ポロシャツ。斜めボタンホールタイプ
色
ベージュ
サイズ
M〜L
素材
ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%