画像準備中

820300ジャカードポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19446020 品番820300-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途価格が魅力の定番ポロシャツ ネイビー サイズM〜L 素材ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする