ネックマッサージャー 充電式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19446467 品番N-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手ぶらで首肩をながらマッサージできるネックマッサージャー
6つのモミ玉で本格的な掴みもみ
場所を選ばずにマッサージが可能
前止め式の固定ベルトで手の届かない場所にもしっかり当たる
静音高耐久のブラシレスDCモーターを採用
ヒーター搭載
カバーを取り外して洗濯可能

用途ネックマッサージャー 首肩マッサージ器 充電式 手ぶらネックマッサージャー ハンズフリー温熱 コードレス 付属品専用USBケーブル(USBタイプC-タイプA 50cm) ※アダプターは付属しておりません 材質ABS樹脂、ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)1.5 グレー 連続使用時間(分)約75 充電時間約6時間 定格時間(分)15 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AABZX00033000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 充電端子USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする