曜日別特売
YZ-MACL1.5 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 19446528

YZ-MACL1.5 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 19446528
YZ-MACL1.5 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 19446528
YZ-MACL1.5 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 19446528
YZ-MACL1.5 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 19446528
YZ-MACL1.5 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 19446528

移動式エアコン用 ダクトカバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード19446528品番YZ-MACL1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。

用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑質量(kg)0.16シルバータイプロング(対応可能サイズ:直径17cm×長さ160cmまで)ダクト径(Φmm)170未満耐熱温度(℃)60直径×長さ(mm)175×1000(延長パーツ 175×650)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: TAD22のダクトカバーとして

100均で売っている保冷バッグの材料を筒状に仕上げただけの商品ですが、これを自作すると結構面倒臭いです。時間を買うと言う意味では正解と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする