ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード19446598 品番YNG-KRNF161(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

首にかけて両手を自由に使える扇風機
ポケットにも収納できるコンパクトサイズ
首への負担が少ない軽量約180g
くるくる巻いて長さを調節可能
風量は3段階で調節可能
髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ
丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます

用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ 付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書 材質ABS、シリコン ブルー 質量(g)180 連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります) 風量3段階切り替え可能(弱・中・強) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時) 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
奥さんが洗濯物を干す、取り込む、掃除機掛けに使用している
花房設備工業 様 (建設業・工事業)

軽量で大変気に入っているみたいですが、重さ据置で使用時間がもう少し長くなれば言う事なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする