ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの ケーブル
ATENの 電源ケーブル
ATEN純正アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電流(A)
2.4
出力仕様
DC5.3V
注文コード
19448436
品番
0AD8-0605-24M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
消費電流・出力仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電流(A)
2.4
入力仕様
AC 100V〜240V
出力仕様
DC5.3V
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
【電源プラグ】1.7×4×9.5
グリーンマーク
認定