ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの ケーブル
ATENの 電源ケーブル
ATEN純正アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電流(A)
3
出力仕様
DC5V
注文コード
19448488
品番
0AD8-0F05-30M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
消費電流・出力仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
2.1
外径(Φmm)
5.5
消費電流(A)
3
入力仕様
AC100〜240(50/60Hz)
出力仕様
DC5V
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定