計測機能・リモート電源制御機能搭載 1U筐体分離タイプ 8アウトレットeco PDU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19448610 品番PE6108AVA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

PE6108AVシリーズは、インテリジェントPDUにエネルギー管理機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。
筐体は、フロント部分とリア部分が分離可能なデザインを採用しており、奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。LAN経由で接続デバイスの遠隔電源制御ができるほか、ローカル側でもフロントパネルのプッシュボタンにて電源制御が行えます。電源投入シーケンス機能により、安全かつ確実にプロ用AV機器の電源を投入することができます。さらにATENのコントロールシステムと、TELNETまたはシリアル接続をして簡単に設定ができるので、複雑なプログラミングの知識が無くても、各種プロ用AV機器を統合し、制御することができます。
本製品は、データセンター向けのエネルギーソリューションとして使用することもできます。ATENのeco PDUおよびエネルギー管理ソフトウェア「eco DC」と併用することで、データセンターにおける使用電力のリアルタイムな監視・計測・分析を行い、使用電力量やPUE、RCIおよびRTIのISO50001に準拠したレポートを作成することができます。管理者はこれらのレポートを元に、このソフトウェアから提示されたアクションを実行することによって、限りあるエネルギーを最大限に活用してデータセンターを運用することができます。
※ご注文用型番はPE6108AVAになります。

質量(kg)3.7(8.15lb) タイプ【アウトレット】NEMA 5-15R×8【インレット】入力用電源ケーブル(プラグ側) スイッチ【リセット】 フロント側:ピンホール型スイッチ×1【リア側】ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×1 温度(℃)【動作】0〜45【保管】-20〜60 定格入力電圧(V)AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×267.3×44 材質(ケース)メタル 対応アウトレット切替 準拠規格EMC認証: FCC、 J55032、安全性検証: PSE 定格出力電圧AC100V 計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、およびKWhモニタリング 入力周波数(Hz)50〜60 コネクタRS-232C: DB-9×1、LANポート: RJ-45×1 RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度【電圧】AC100〜250V ±1%【電力】100W〜最大許容範囲電力 ±2%【電流】0.1〜1A ±0.1A、1〜20A ±1% ポート【環境センサー】2 湿度(%)0〜80(※結露なきこと) 最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング) 電源ケーブル3m グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】NEMA 5-15R : 15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【バンク】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【合計】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする