マッスルスーツGS-BACK S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19449328 品番MS10-S
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。
軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。
倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。
本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。
電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。

質量(kg)3.3 サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×286×710 動力源ガススプリング(着脱式) 保護等級IP56 使用環境温度(℃)-20〜50 適応身長(cm)150〜170
注意
※ガスの再充填不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする