azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の スイッチ/センサ/コントローラ
azbil(旧:山武)の 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最高許容圧力(MPa)
2
注文コード
19451845
品番
FS7-4J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
この商品は
最高許容圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力
マイクロスイッチSPDT接点
取付け方法
R1-1/4ねじ、込み水平配管に垂直姿勢
塗装色
黒色
質量(kg)
3.6
材質(本体)
黄銅
動作
オンオフ
許容温度(℃)
150
適合流体
水(非腐食性)
最大流速(m/s)
2
最高許容圧力(MPa)
2
認定取得
UL、CSA