絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
種類計装ネットワークモジュール
材質(ケース)変性PPO樹脂
取付け方法DINレール取り付け
消費電力(W)4以下(動作条件にて)
タイプ調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ
定格電源電圧DC24V
通信方式半2重
配線方式ねじ端子台
耐電圧(V/min)AC500
信号レベルRS-485に準ずる
同期方式調歩同期式
伝送速度(bps)最大115200
仕様●追加処理:なし●リング接続:リング通信●制御ループ数:4ループ●出力タイプ:アナログ電流出力(4点)
オプションカレントトランス入力(CT入力 4点)