東都興業
東都興業の ビニールハウス・温室
東都興業の 園芸用温室
ヒロガーデンライトTYPE-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19453990
品番
-
参考基準価格(税別)
¥66,930
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ドア:カンノンドア
寸法(mm)
ドア:800×1800
奥行(m)
3
高さ(m)
2.15
間口(m)
1.9
塗坪(m
2
)
1.7
取扱説明書:
(3.96MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950