ヒロガーデンライト3SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19454026 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,270

従来の3タイプから、ドアをスライド式にリニューアルした商品が発売となります。
パイプ埋め込みタイプです。

寸法(mm)ドア:1000×1800 質量(kg)75 奥行(m)3.6 高さ(m)2.35 間口(m)2.7 塗坪(m2)3
取扱説明書:(8.07MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする