ヒロガーデンライト4SD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19454044 品番-
参考基準価格(税別)¥131,230 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

従来の4坪タイプから、ドアをスライド式にリニューアルした商品が発売となります。
別売りで換気セットもあります。パイプ埋め込みタイプです。

寸法(mm)ドア:1000×1800 質量(kg)100 奥行(m)4.8 高さ(m)2.35 間口(m)2.7 塗坪(m2)4
取扱説明書:(4.65MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする