FC-152 スパッタリリーズNET ファインケミカルジャパン 19454096

スパッタリリーズNET

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード19454096品番FC-152
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐ離型剤です。
乾性タイプのグラファイトの被膜を作りますので効果が長持ちします。
スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、全ての溶接に使用できます。

使用方法
1.使用前に缶を上下に良く振って下さい。
2.次にノズルより10cmくらい離して均一に薄くスプレーします。
3.新しいノズルの場合、1回スプレー後、10分位してから再度スプレーしますとより効果的です。
4.スプレー後、10分位で乾性被膜を作ります。
用途溶接用トーチのスパッター付着防止形態スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする