スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 吊りクランプ
スーパーツールの 縦吊クランプ
Wロツク式鉄筋立吊クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19454550
品番
TVC1L5
参考基準価格(税別)
¥156,540
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。
開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。
鉄筋の横抜け防止レバー付です。
使用荷重(t)
1
用途
鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。
トラスコ品番
813-0921
材質
特殊鋼
質量(kg)
12
適合外径(Φmm)
35〜55
適合管の呼び
D35〜D51
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい
※使用条件は常温に限ります