※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TONE ディープソケット(12角タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19454857 品番3D-21L
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番122-4514 材質構造用鋼 全長(mm)64 差込角(mm)9.5 対辺(mm)21 穴角12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする