SH1A2K3 TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455006 SH1A2K3 TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455006 SH1A2K3 TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455006

TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19455006 品番SH1A2K3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。

用途ソケットホルダー用。 トラスコ品番821-9012 適合機種SH12シリーズ 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19455006 SH1A2K3 49363992 SH1A2K3 ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1セット 279 税込307 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする