TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 整備補助用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 車用プライバー
TONE プライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19455067
品番
PRB-300
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
トラスコ品番
195-4863
幅(mm)
軸:9.5
全長(mm)
305
軸長(mm)
160
先端幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応