TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 帆布製
TONE ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19455225
品番
BG2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
工具を収納して持ち運びに最適なツールバッグです。
雨や汚れに強い生地と防水ジッパーを採用しています。
防水ジッパー付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
260×70×200
色
黒
用途
工具の収納・管理用。
トラスコ品番
254-2356
幅(mm)
260
高さ(mm)
200
材質(本体)
樹脂
奥行(mm)
70
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。