SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CQ1~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
19455597
品番
CDS1CQ125-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,610
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(A) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19455597
CDS1CQ125-100A
69679664
CDS2YC125-100A
CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ
SMC
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)