SRCT-9 TONE セーフティリターンカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455688

TONE セーフティリターンカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番368-7867
内容量1個注文コード19455688品番SRCT-9
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。
リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。
ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。

用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。トラスコ品番368-7867全長(mm)160レッド×ブラック刃厚(mm)0.4材質(刃)特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※刃先は非常に鋭利になっております。
※使用しないときは必ず刃を完全に収納してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-21
用途: ダンボールのカット
有限会社ハヤシ印刷

半年たまに使用しただけでスライダーが外れてしまい使用不可能になった 耐久性なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする