TONE セーフティリターンカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19455697 品番 SRCT-18
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。
リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。
ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。

用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。 トラスコ品番368-7866 全長(mm)195 レッド×ブラック 刃厚(mm)0.5 材質(刃)特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※刃先は非常に鋭利になっております。
※使用しないときは必ず刃を完全に収納してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-21
用途:
ダンボールのカット
有限会社ハヤシ印刷 様

半年たまに使用しただけでスライダーが外れてしまい使用不可能になった 耐久性なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする