ツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19456196 品番700S23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,510

工具を厳選し、産業機械の整備に適した標準のセットです。
V形2段式ツールケース

用途産業機械整備用。 トラスコ品番499-1731 差込角(mm)12.7 セット商品数47 ケース色レッド、ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする