孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ドレン養生
鉛ドレン タテ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
Φ150用
注文コード
19456704
品番
10150
参考基準価格(税別)
¥17,340
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
純鉛製タテ型 改修ドレン。
特許技術「融合溶接」で排水筒と鍔を一体化。これまで問題となっていた排水筒の脱落が皆無となりました。
排水口はアール形状としたことで、スムーズに排水を筒へと流れます。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
材質
純鉛
厚さ(mm)
ドレン:1.4
直径(Φmm)
つば:345
外径×内径(Φmm)
排水筒:146×143.2
全高(mm)
180
呼称
Φ150用