孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ドレン養生
一般防水用 脱気筒 丸形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19456747
品番
20010
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。
台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置
材質
SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)
直径(Φmm)
底板:190
全高(mm)
170
寸法(Φ×高さH)(mm)
キャップ:67×140
外径(Φmm)
中筒:42
呼称
一般防水用 丸形