Fドレン 鉛 タテ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19456756 品番 15075
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。
ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。
排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。 材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー) 厚さ(mm)ドレン:1.3 寸法(mm)つば:290角 高さ(mm)排水口凹部:20 径(Φmm)排水口凹部:180 外径×内径(Φmm)排水口:61×58.4、排水筒:66/63.4 全高(mm)170、ストレーナー:175 外径(Φmm)ストレーナー:135、差込筒上/下:58.4/63.4 呼称Φ75用 キャップ外径(Φmm)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする