1/2"(12.17mm)SQ. インパクトトーションバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19456914 品番14101M-19X90NM
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー19mmx90N・m

質量(g)275 寸法L(mm)259 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法H(mm)18 寸法D(mm)26 二面幅(mm)19×90Nm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする