SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1C1~)
CDS1C180-800
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・オートスイッチ種類
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
19458153
品番
CDS1C180-800
参考基準価格(税別)
¥130,960
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740