曜日別特売
ie-053 ゆびストップ 440mm 日本ロックサービス 19458585

 

ie-053 ゆびストップ 440mm 日本ロックサービス 19458585
ie-053 ゆびストップ 440mm 日本ロックサービス 19458585
ie-053 ゆびストップ 440mm 日本ロックサービス 19458585
ie-053 ゆびストップ 440mm 日本ロックサービス 19458585

ゆびストップ 440mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット本数1本注文コード19458585品番ie-053
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

本製品はドアの蝶番側に取り付け、指や福をはさんでしまう事故を防ぐための商品です。
約90°に広がるジャバラ形状で伸縮性があり、商品を取付後でもスムーズにドアの開閉ができます。
本体に付属する両面テープで貼るだけで取付できるので、ご購入後すぐにお使いいただけます。

用途
ドア用すきま伸縮カバー
材質軟質PVC/硬質PVC幅(mm)伸び幅:最大約150ホワイト本数1本寸法(高さH×奥行D)(mm)440×14
注意
※本製品は室内ドア用です。屋外には使用しないでください。また大型ドアや特殊ドアには取付できません。
※本製品は指はさみ事故防止補助製品で、指はさみ事故を完全に防ぐことはできません。予めご了承の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19458594
2024-04-10
用途: 児童の利用する部屋の扉、スキマへの手指侵入阻止
株式会社GOTCHA SMILE医療・福祉・介護関連業

貼る位置を扉ギリギリにした為、柱と扉の間にじゃばら部分が挟まり、扉の軋む音がした。その為、貼り始めて2日目で位置変更で、一度剥がしました。が、今のところ問題なさそうです。
色の関係で白を選び、見た目で違和感の無い商品をと思い、この商品を選びました。
じゃばらの関係で、扉が勝手に閉まってきてしまう等ありますが、児童の安全を考えれば、外観含めて満足しています。
後は、どの程度粘着力が続くかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする