ie-054 ゆびストップ 440mm 日本ロックサービス 19458594 ie-054 ゆびストップ 440mm 日本ロックサービス 19458594 ie-054 ゆびストップ 440mm 日本ロックサービス 19458594 ie-054 ゆびストップ 440mm 日本ロックサービス 19458594

ゆびストップ 440mm

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 本数2本 注文コード19458594 品番ie-054
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は本数2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はドアの蝶番側に取り付け、指や福をはさんでしまう事故を防ぐための商品です。
約90°に広がるジャバラ形状で伸縮性があり、商品を取付後でもスムーズにドアの開閉ができます。
本体に付属する両面テープで貼るだけで取付できるので、ご購入後すぐにお使いいただけます。

用途ドア用すきま伸縮カバー 材質軟質PVC/硬質PVC 幅(mm)伸び幅:最大約150 ホワイト 本数2本 寸法(高さH×奥行D)(mm)440×14
注意
※本製品は室内ドア用です。屋外には使用しないでください。また大型ドアや特殊ドアには取付できません。
※本製品は指はさみ事故防止補助製品で、指はさみ事故を完全に防ぐことはできません。予めご了承の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19458594
2024-04-10
用途:
児童の利用する部屋の扉、スキマへの手指侵入阻止
株式会社GOTCHA SMILE 様 (医療・福祉・介護関連業)

貼る位置を扉ギリギリにした為、柱と扉の間にじゃばら部分が挟まり、扉の軋む音がした。その為、貼り始めて2日目で位置変更で、一度剥がしました。が、今のところ問題なさそうです。
色の関係で白を選び、見た目で違和感の無い商品をと思い、この商品を選びました。
じゃばらの関係で、扉が勝手に閉まってきてしまう等ありますが、児童の安全を考えれば、外観含めて満足しています。
後は、どの程度粘着力が続くかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする