07エルフハイキャブ用 ドアライナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19458750 品番 510047
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

07エルフ・ハイキャブ車用ドアライナー。ドアパネル下部に付くライナーをメッキ化。純正品より高さを有した幅広タイプで、より強調したボディラインへ変身。

用途外装パーツ 種別LH用 材質樹脂/クロームメッキ 取付方式交換式 適合車種いすゞ2t ’07エルフハイキャブ ・標準車/ワイド車(H19.1〜ON)
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※'07エルフローキャブ車への取付け不可
※上段フロントフェンダーパネル(510044(RH)/510045(LH))は別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19458734
2024-12-02
用途:
ドレスアップ
アドバンス坂倉 様 (卸売・小売業)

若干取り付け穴がズレて付けづらかった。他は問題無かったよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする