C811BK キキマグ cores(コレス) 19459240 C811BK キキマグ cores(コレス) 19459240 C811BK キキマグ cores(コレス) 19459240 C811BK キキマグ cores(コレス) 19459240 C811BK キキマグ cores(コレス) 19459240 C811BK キキマグ cores(コレス) 19459240

キキマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19459240 品番 C811BK
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「香りへのこだわりが、かたちになった。」
コーヒーの際立つ香りと風味をあますことなく楽しむために細部まで計算したマグカップ。
口元を内側にすぼませることにより、コーヒーが広がるように流れ入り、おいしさとアロマを引き出します。
ワイングラスのような形状と、温もりを感じさせる質感で、磁器でありながら陶器のようなクラフト感が魅力のマグカップ。
電子レンジ・食器洗浄乾燥機、対応可。

材質磁器 ブラック 質量(g)300 最大容量(mL)320 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×90×85
注意
※この製品は風合いを出すための釉薬の特性上、色味の差や色ムラが生じていたり個体差がありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする