ゴールドフィルターダブルウォールマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19459319 品番C412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

「コーヒーを淹れる、味わう、一杯分の贅沢」
プレス器やドリッパー等の抽出器具を必要としないので、一人でも手軽に「淹れたて」を楽しむことができます。
また、数を揃えておけば複数人のお客様でも、それぞれがコーヒーや紅茶、中国茶、ハーブティとお好みを召し上がっていただくことができます。
メッシュが純金コーティングされているため、化学変化に強く、味と香りに対して最も影響が少ないフィルターです。
カップは熱い飲み物が冷めにくいダブルウォールのマグ。 「ステンレス製のマグは金属臭が気になる」 という方にもおすすめです。

材質純金メッキ(ステンレス)・ポリプロピレン・ホウケイ酸ガラス 容量(mL)適正抽出量:180 質量(g)190 耐熱温度(℃)120(温度差) 最大容量(mL)300(ガラスマグ) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×90×105
注意
※電子レンジ・食器洗浄乾燥機は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする