SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8ステンレスコンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19459678
品番
SK-3652SCH
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。食品の保管、運搬などに最適です。積み重ねが可能です。
用途
食品の運搬・保管
材質
SUS304
質量(kg)
4
外寸(mm)
368×522×H310
内寸(mm)
332×486×H300
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。